PENTACUT PCH-17 klemholdere 16/17 mm

Art.-nr.: 273950 16/17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 17 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 4 mm
Hovedlængde L1 17 mm
Samlet længde L 120 mm
OAH 21,6 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHRS 16-17
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273950 16/17
EAN/GTIN 7291075389470
Producentnummer 3309857

Betegnelse

Anvendelse:

Til plant arbejde på emneskuldre til stikbredder på 0,25 mm – 3,18 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273956273959.

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre skæreforsatser, til venstre holdere skal du anvende venstre skæreforsatser.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle