Eco-basisholder, Skafthøjde h: 20mm

Art.-nr.: 273893 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 26
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 23 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Skaftlængde, værktøjssiden 18,5 mm
Funktionslængde 49 mm
Funktionshøjde 24,5 mm
Værktøjsposition neutral
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Samlet længde 78 mm
Samlet højde 49 mm
Totalbredde 24,5 mm
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,71 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273893 20
EAN/GTIN 4062406352042
Producentnummer 273893 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.