Stikplatte Sletbearbejdning, HB7010, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273723 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    183,79 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    153,16 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Stechdrehplatte Schlichten, HB7010, Stechbreite w: 3mm
Skæreplattetykkelse 3 mm
Skærepladelængde 21 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,4 mm
Hjørneradius, venstre 0,4 mm
Stikbredde 3 mm
Indstikningsdybde, min. 0,4 mm
Indstikningsdybde, maks. 1,5 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe S
Skærestof, producentbetegnelse HB7010
Belægning TiAlN
Type HB7010
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG-273XXX30
Produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype fastspænding
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 60 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273723 3
EAN/GTIN 4045197502896
Producentnummer 273723 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør