Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas, HB7010, Įpjovos plotis w: 3mm

Prekės Nr.: 273723 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,72 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    23,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Stechdrehplatte Schlichten, HB7010, Stechbreite w: 3mm
Pjovimo plokštelės storis 3 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 21 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Kampo spindulys, dešinė 0,4 mm
Kampo spindulys, kairė 0,4 mm
Įpjovos plotis 3 mm
Įpjovimo gylis min. 0,4 mm
Įpjovimo gylis maks. 1,5 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė S
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7010
Danga TiAlN
Rūšis HB7010
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-273XXX30
Produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas suspaudimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 60 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273723 3
EAN / GTIN 4045197502896
Gamintojo numeris 273723 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
70
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis