{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | stikdrejeplatte | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning (ESA) | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Stikbredde w | 2 mm | |
| Hjørneradius, højre R | 0,2 mm | |
| Type | HB7020 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Egnet til materiale | Messing; Titan; gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Belægning | PVD | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 2 mm | |
| Længde, skæreplatte L | 21,2 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | Venstre | |
| Hjørneradius, venstre R | 0,2 mm | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7020 | |
| Skærepladetykkelse T | 2 mm | |
| Indsatsretning | Venstre | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 273686 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197502711 | |
| Producentnummer | 273686 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |