{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Apdirbimo metodas | nupjovimas (ESA) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 0,2 mm | |
| Rūšis | HB7020 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Tinka medžiagoms | Titan; nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P); žalvaris | |
| Danga | PVD | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo plokštės storis S | 2 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 21,2 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | kairiniai | |
| Kampo spindulys, kairė R | 0,2 mm | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7020 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 2 mm | |
| Antgalių įtaisas | kairiniai | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 273686 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197502711 | |
| Gamintojo numeris | 273686 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |