• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upichovací destička levá 5°, HB7020, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273686 2
Sleva
609,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    534,00 CZK 609,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    445,00 CZK 507,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 2 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; Šedá litina (K)
Povlak PVD
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 2 mm
Délka řezné destičky L 21,2 mm
Provedení řezné destičky levý
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Směr při použití levý
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273686 2
EAN / GTIN 4045197502711
Číslo výrobce 273686 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché