• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ud- / indstiksplatte, HB7020, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273668 2
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    126,40 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    105,33 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype stikdrejeplatte
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Antal skær 1 stk.
Stikbredde w 2 mm
Hjørneradius, højre R 0,2 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Belægning TiCn-Al2O3
Tykkelse, skæreplatte S 2 mm
Længde, skæreplatte L 20,7 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Hjørneradius, venstre R 0,2 mm
Skærestof, producentbetegnelse HB7020
Skærepladetykkelse T 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 48 g
Indhold 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273668 2
EAN/GTIN 4045197719362
Producentnummer 273668 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør