{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | LF | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 180 m/min | |
Stikbredde W | 3,05 mm | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Type | IC1030 | |
Tolerance stikbredde w | 0,04 mm | |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,1 mm/o | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | TAG N3LF IC1030 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273640 3,05/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075325638 | |
Producentnummer | 3340540 |