Afstikningsklinge Heavy Duty, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 45/3,1mm

Art.-nr.: 273558 45/3,1
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
151 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 45 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 150 mm
Samlet længde L 225 mm
aksial stikning mulig nej
Stikbredde W 3; 3,1 mm
Produkttype Stikklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273558 45/3,1
EAN/GTIN 4062406084356
Producentnummer 273558 45/3,1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fra klingehøjde 100 mm med fire platteholdere.

Passer til:

Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.