HELIGRIP skæreindsatser 4/0,2 mm

Art.-nr.: 273403 4/0,2
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder Y
Skærehastighed vc, primær anvendelse 45 m/min - 260 m/min
Stikbredde W 4 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC8250
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
INSL 19 mm
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,9 mm
Tilspænding f drejning 0,16 mm/o - 0,21 mm/o
Tilspænding f indstikning 0,09 mm/o - 0,14 mm/o
Tilspænding f aksialstik 0,1 mm/o - 0,24 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,15 mm/o - 0,3 mm/o
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 2,4 mm
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse GRIP 4002Y IC8250
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273403 4/0,2
EAN/GTIN 7291075028928
Producentnummer 6200414

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt snit. Reducerede skærekræfter.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle
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
    Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven