Stikplatte neutral 8,0 mm

Art.-nr.: 273298 8,0
Rabat
202,04 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,46  DKK 202,04 DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,22  DKK 168,37 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 8 mm
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU9310
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273298 8,0
EAN/GTIN 4062406085872

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
380
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere