Abstechplatte neutral 8,0 mm

Artikel-Nr.: 273298 8,0
Rabatt
28,20 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 8 mm
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU9310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,19 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273298 8,0
EAN / GTIN 4062406085872

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter