C-skrueklemme Spændingsområde 0 - 100 mm

Art.-nr.: 271A.100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271A.100
EAN/GTIN 3148511626610
Producentnummer 271A.100
L-nummer L60130 4458

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Galvaniseret, spindel bruneret

Egenskab:

  • En max. [mm]: 100
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 131
  • L2 [mm]: 77
  • max. Spændvidde [mm]: 100
  • [kg]: 1.170