{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæreplattetykkelse | 3,44 mm | |
| Skærepladelængde | 16 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Hjørneradius, højre | 0,26 mm | |
| Spidsvinkel | 55 grader | |
| Spidsfase | 1 mm | |
| Spidsradius | 0,26 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7020 | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB7020 | |
| Skærepladetykkelse | 3,44 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-RERE1616XX | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | HOG-RERE1616XX | |
| Beskrivelse, skæreplade | HOG-RERE1616XX | |
| Produkttype | gevindskæreplatte | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | udvendig gevindbearbejdning (EGA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Vægt | 3 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 270802 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197370594 | |
| Producentnummer | 270802 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |