• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Destička s plným profilem 55° vnější pravá, HB7020, Počet chodů / palec: 14

Artiklové číslo: 270802 14
Sleva
574,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    495,00 CZK 574,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    413,00 CZK 479,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB7020
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vollprofilplatte 55° außen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,26 mm
Druh závitu BSP/G; BSP-LH; G; BSW-LH
Úhel špičky 55 stupně
Profil závitu Plný profil V
Počet chodů na palec 14; 14
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270802 14
EAN / GTIN 4045197370594
Číslo výrobce 270802 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché