{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 0,5 mm | |
maksimal gevindstigning | 3 mm | |
Type | HB7010 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Tykkelse | 3,6 mm | |
Plattestørrelse L | 16 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig/udvendig anvendelse | udvendigt | |
Vendeskærsplatteprofil | Delprofil | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |
Artikelnummer | 270740 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4045197929525 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Delprofilplatte 60°, udvendigt højre 0,5-3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
Fra
1
stk.
156,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
130,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.847 styk på lager
Fra
1
stk.
102,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
85,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstigning | 0,5 | 0,5 |
Indvendig/udvendig anvendelse | udvendigt | udvendigt |
Plattestørrelse L | 16 | 16 |
Type | HB7010 | HBX820 |
Tykkelse | 3,6 | 3,6 |
Indsatstype | højre | højre |
Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |