{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
maximálne stúpanie závitu | 3 mm | |
Typ | HB7010 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270740 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4045197929525 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doštička s čiastočným profilom 60°vonkajšia pravá 0,5-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 792 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stúpanie závitov | 0,5 | 0,5 |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | vonkajšie |
Veľkosť doštičiek L | 16 | 16 |
Typ | HB7010 | HBX820 |
Hrúbka | 3,6 | 3,6 |
Druh použitia | pravé | pravé |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |