Borestænger HM 65/S4 mm

Art.-nr.: 268712 65/S4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 5 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E05H SCLDR/LS4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CDCT S4010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 5,94 mm
Midterforskydning L3 3 mm
Spændehøjde L2 4,6 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 10
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268712 65/S4
EAN/GTIN 4045197545725

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter