HM-borestang E.. SCLDR, til vendeskærsplatter CDCT, højre

Art.-nr.: 268712 60/S4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skaftform: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 4 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skaftform HM
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E04G SCLDR/LS4
Indstillingsvinkel κ 97 grader
passende vendeskærsplatter CDCT S4010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 4,57 mm
Midterforskydning L3 2,5 mm
Spændehøjde L2 3,58 mm
Samlet længde L 90 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 10
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268712 60/S4
EAN/GTIN 4045197545718
Producentnummer 268712 60/S4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter