CCGT 030101 HB7125-1

Art.-nr.: 268090 HB7125-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    122,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.214 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 030101
Hjørneradius 0,1 mm
Type HB7125-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VF
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268090 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406575465

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere