Safety kunststofhammer blød/mellemblød med Hickory-træskaft, rundt slaghoved 40, 325 mm

Art.-nr.: 26650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26650
EAN/GTIN 4010995266509
Producentnummer 26650
L-nummer L60090 60
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Blue hammer head / soft: e.g. for furniture work and interior decorating, minor assembly. Black hammer head / medium soft: e.g. for paving, tiling, dry wall construction.
  • Letter arbejdet: Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
  • Reducerer omkostningerne: Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
  • GS-testet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter Slaghoved (mm): 40
  • Total længd (mm): 325
  • Højde hammerhoved (mm): 110
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven