Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ kugleudskæring med sekskant 14 mm

Art.-nr.: 2663090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2663090
EAN/GTIN 4010886931486
Producentnummer 2663090
L-nummer L60160 1298

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret
Samlet drejevinkel ca. 15-20°.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsæt-Ø Drev: 24,7 mm
  • Samlet længde [mm]: 60 mm
  • Samlet drejevinkel [mm]: 15 - 20°
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 20,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen