{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBGW 160408 FN | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | MKD | |
Mulighed for efterslibning | ja | |
Skæremateriale | MKD | |
Belægning | ubelagt | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Tolerance | G | |
Skærkantudførelse | NK | |
Skæredybde ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,005 mm/o - 0,08 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 266018 NK | |
EAN/GTIN | 4062406275884 |