VBGW 160408 FN NK

Réf.: 266018 NK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Possibilité de réaffûtage: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBGW 160408 FN
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance MKD
Possibilité de réaffûtage oui
Type d'outils MKD
Revêtement non revêtu
Condition de coupe Continue
Tolérance G
Type d'arête de coupe NK
Prof. coupe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avance f 0,005 mm/tr - 0,08 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 1 000 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 266018 NK
EAN / GTIN 4062406275884

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
PRFV, PRFC
N
Graphite
N
Continue
 
av. arrosage min.
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 
Huile
 

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :