DCGW 11T302 G

Art.-nr.: 265436 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 11T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt
Skærkantudførelse G
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,12 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265436 G
EAN/GTIN 4045197895615

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2 skærs-bestykning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere