Svarv-vändskär DCGW 11T302, CBN (5° / 7°)

Article no.: 265436 G
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
240 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGW 11T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort BU7220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
Eggutförande G
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,12 mm
Matning f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 160 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 265436 G
EAN / GTIN 4045197895615
Manufacturer number 265436 G
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med 2 skär.