Drejningsmomentmultiplikator DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Art.-nr.: 2653109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2653109
EAN/GTIN 4010886934302
Producentnummer 2653109

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet til:
Maskine- og anlægsbyggeri
Kabelveje, elevatorer og master
Sværindustri, byggepladser
Brobygning
Skibs-, fly- og jernbanebyggeri
Raffinerier, plastindustri
Kraftværker af alle typer
Design:
Mekanisk, håndbetjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret til- og frakobling af skruer
Med to-trins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Modeller med overførselsforhold 1:16
Model nr. DVV-40ZRS med bagstop (RS)
Med ikke-destruktiv overbelastningsbeskyttelse ″Slipper″ til beskyttelse af gearkassen, højre- og venstrehåndet
Med modelafhængig, krøllet reaktionsarm i Z-form af kromvanadiumstål
Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance
Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
2 modeller med maksimal belastning i intervallet max. 4000 N-m
Udgang med firkantet kant med hul til skrueindsatser med låsestift og ring.

Egenskab:

  • Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 68
  • Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 133
  • Udgang firkantet [metrisk]: 1″
  • Udgangskvadrat [metrisk]: 25 mm
  • Udgangskvadrat [imperial]: 1″
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
  • Version af reaktionsarm: Z-formet, med krank
  • Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 4000
  • Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 310 Nm
  • Samlet bredde uden reaktionsarm: 88
  • Samlet højde med reaktionsarm (min.): 264
  • Samlet højde med reaktionsarm (max.): 270
  • Samlet højde uden reaktionsarm: 227
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
  • Sikring til firkantet drev: Pin-lås
  • Overbelastningsbeskyttelse: Slipper slip-kobling
  • Overføringsforhold: 1:16
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Bagstopper: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør