Korsmejsel med håndtag 10mm

Art.-nr.: 265.G18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265.G18
EAN/GTIN 3148511617502
Producentnummer 265.G18
L-nummer L60130 3393

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hårdhed af skærekant: 57 - 60 HRC
  • Hårdhed af slaghoved: 36 - 44 HRC

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110