TorcoTronic III elektronisk momentnøgle 1/2″ SE 14 x 18 høj

Art.-nr.: 2648644
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2648644
EAN/GTIN 4002805931912
Producentnummer 2648644
L-nummer L60160 302

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til daglig brug i forbindelse med montering eller
momentstyring. Drejningsmomentstyring
Til brug i alle produktions- og udviklingsområder
Design:
Mikroprocessorstyret, elektronisk drejningsnøgle
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Design i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Robust værkstedsdesign
Stort måleområde i N-m, omskifteligt til lbf-ft
Med 1/2″ vendbar ratche, ved at udskifte ratchen er det muligt at bruge en 9x12 mm (nr. TT3H 120) eller 14x18 mm (nr. TT3H 350) rektangulær beholder
Funktioner:
Måling af drejningsmoment og rotationsvinkel
4 forskellige måletilstande
5 tilspændingsparametre kan gemmes
USB-interface til dataudveksling
2000 hukommelsespladser
Målepræcision drejningsmoment +/- 1 %, +/- 1 ciffer
Målepræcision rotationsvinkel +/- 1 %, men min. men +/- 1° til 360° ved min. 4°/sek
Differente stingstørrelser til indstiksværktøjer kan programmeres
En nem betjening takket være brugervenlig ikonmenu-vejledning og 4 funktionstaster
Lejligt aflæseligt, belyst display
Opløsningsmoment: 0,1 N-m
Opløsningsrotationsvinkel: 0,1°
Benyttes nemt ved PC-software til problemfri programmering og dokumentation af data
Eksport af data til MS Excel®
Tastaturlås
Standard AA-celle eller genopladelige batterier (NiMH) kan anvendes
Optisk visualisering: 3x LED (gul, grøn, rød)
Hørbar signalering: summer
TÜV SÜD-testet, CE og RoHS.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 51,6 lbf ft - 258,2 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 70 Nm - 350 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet længde [mm]: 900 mm
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
  • Målenøjagtighed Rotationsvinkel: ±1 % , min. ±1° på 360° ved min. 4°/sek.
  • Præcision: +/- 1 %
  • Grænseflade: USB
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Evalueringssoftware: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Udstyr
    • Service
    • Ejernbaner
    • Landbrug
    • Olie og gas
    • Olie og gas