Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved DM/45

Art.-nr.: 264839 DM/45
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System DM
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte DWLNL
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Angrebsvinkel 95 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 48 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 35 mm
Underlægsplade 259033 6
Skrue til underlagsplatte 259027 4
Klo, skrue , O-ring 259036 17
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264839 DM/45

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "Master Mute" Se alle
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
    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven