Sekskantskruetrækker med 2K-T-håndtag 2 mm

Art.-nr.: 2647257
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2647257
EAN/GTIN 4010886932889
Producentnummer 2647257
L-nummer L60160 1649
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ophængningshul
Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 152 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Bladets længde: 125 mm
  • Materiale: Krom-silicium-vanadiumstål 61CrSiV5
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 2
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen