Safety kunststofhammer mellemblød/mellemblød med Hickory-træskaft, rundt slaghoved 80, 490 mm

Art.-nr.: 26439
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26439
EAN/GTIN 4010995264390
Producentnummer 26439
L-nummer L60070 2919
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: sort hoved/mellemblød: f.eks. til brolægningsarbejde, fliselægning, elementbyggeri.
  • Letter arbejdet: Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
  • Reducerer omkostningerne: Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
  • GS-testet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter Slaghoved (mm): 80
  • Total længd (mm): 490
  • Højde hammerhoved (mm): 185
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej