Høreværn uvex K10H sort/grøn SNR 28 dB

Art.-nr.: 2630210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, grøn Signalgrøn
Farvetone, sort Dybsort
Producentbetegnelse uvex K-Serie
Farve grøn; sort
Variant hjelmfastgørelse
Materiale, kapsel akrylonitril-butadien-styren-copolymer (ABS)
Produkttype kophøreværn
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 28 dB
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2630210
EAN/GTIN 4031101928852
Producentnummer 2630210
L-nummer L01660 243
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex K10H er et dielektrisk høreværn til direkte hjelmtilslutning i 30 mm Euroslot. I kombination med vores uvex pheos E-hjelm giver den nye plastarm sikkerhed i det elektriske område. Den bløde, trinløse længdejustering sikrer perfekt justering af bærepositionen. Den roterende og drejelige bevægelse gør det muligt at flytte kapslerne hurtigt og nemt til arbejds-, standby- og parkeringsposition. Tætningspuderne, der er fyldt med memory-skum, sikrer en god tætning og pasform på hovedet. Til høje hygiejnekrav anbefaler vi hygiejnesættet art. nr. 259997. Regelmæssig udskiftning af forseglingspuderne sikrer en sikker forsegling og forlænger også høreværnets levetid.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Dielektrisk hjelmkapsel
  • Blød, trinløs længdejustering
  • Lydisolering ved hjælp af gummilagrede kapsler
  • Arbejds-/beredskabs- og parkeringsposition
  • Udskiftelige kapselpuder til høje hygiejnekrav
  • Fyldte forseglingspuder med hukommelsesskum giver en god forsegling og pasform på hovedet.

Komfortfunktioner

  • optimal kapselgeometri til trykfri omslutning af det ydre øre
  • Puder i form af kapsler af ekstra blødt memory foam sikrer en behagelig pasform, selv ved langvarig brug
  • Flyt kapslerne nemt og hurtigt til arbejds-, standby- og parkeringsposition.

Sikkerhedsfunktioner

  • overholder standarden EN 352-3
  • 28 dB dæmpning
  • H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Kophøreværn
  • Produktnavn: uvex K10H
  • Materiale, kapsel: Akrylnitril-butadien-styren-copolymer (ABS)
  • Farve (filter): sort/grøn
  • Materiale til kapselpolstring: Skum (hukommelsesskum)
  • Udførelse: til hjelmmontering/foldbart hovedbånd