VC.T 160402 HB7130-2

Art.-nr.: 261370 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    154,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    128,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
714 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160402
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 270 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261370 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406769253

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven