Inserto per tornitura VC.T 160402, per lavorazione di finitura

Codice art.: 261370 HB7130-2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,56 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    17,13 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCMT 160402
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7130-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli VS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 270 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261370 HB7130-2
copia
EAN / GTIN 4062406769253
copia
Codice del produttore 261370 HB7130-2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
interrotto
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript