{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Plattestørrelse | 11 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indv. drejedybde op til | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | A16Q SVQBR/L11 | |
| Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
| passende vendeskærsplatter | VB.. 1103.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 21 mm | |
| Midterforskydning L3 | 11 mm | |
| Spændehøjde L2 | 15,5 mm | |
| Hovedlængde L1 | 16,5 mm | |
| Samlet længde L | 180 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 261130 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197656094 | |
| Producentnummer | 261130 16/11 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |