TCMT 110208 HB7415

Art.-nr.: 260954 HB7415
Rabat
57,74 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110208
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7415
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIS
Skæredybde ap 0,2 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 70 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260954 HB7415
EAN/GTIN 4045197816993

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven