Spændemøtrik M14x1,5 mm med fint gevind

Art.-nr.: 2608000625
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608000625
EAN/GTIN 3165140799669
Producentnummer 2608000625
L-nummer L00590 1938
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændemøtrikken spænder skrubskiver med en diameter på 115 til 230 mm og en produktionsdato før 08/90.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Kompatibel med vinkelslibere
  • Bredde-dimension: 100 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 80 mm
  • Bruttovægt: 0,073 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastspænding af skrubskiver
  • Nettovægt: 0,07 kg
  • Volumen: 0,12 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastspænding af slibeskiver med en diameter på 115 til 230 mm