Kuffert til PSM160

Art.-nr.: 2605438091
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2605438091
EAN/GTIN 3165140327961
Producentnummer 2605438091
L-nummer L00590 2344
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den er fremstillet af letvægtsplast
  • Til multislibere Plastkufferten giver mulighed for sikker opbevaring og transport af Bosch-elværktøj.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fremstillet af letvægtsplast
  • Bredde-dimension: 300 mm
  • Højde-dimension: 150 mm
  • Dimension længde: 400 mm
  • Bredde [mm: 388
  • Bruttovægt: 0,96 kg
  • Højde [mm: 297
  • Beskrivelse af ydeevne: Sikker opbevaring og transport
  • Materiale version: K
  • Nettovægt: 0,94 kg
  • Dybde mm: 144
  • Volumen: 18 dm3
  • Fordel HL (kort): Sikker opbevaring og transport