DC.T 11T308 HB7210-1

Art.-nr.: 260464 HB7210-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    84,93  DKK / styk
  • fra 10 styk
    70,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7210-1
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse K
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder GM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260464 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059262

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven