CCMT 060204 Wiper CA510

Art.-nr.: 260094 CA510
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA510
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder WP
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260094 CA510
EAN/GTIN 4960664753116
Producentnummer TAA00446

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven