CCMT 060204 Wiper CA025P

Art.-nr.: 260094 CA025P
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,71  DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder WP
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 330 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260094 CA025P
EAN/GTIN 4960664878000

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven