• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Drejevendeskærsplatte VNGA 160408, CBN (0°)

Art.-nr.: 255682 ME
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    669,66 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    558,05 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Monteringstype, skæreplade P (med cyl. hul fastspændt over hullet)
Antal skær 2 stk.
Beskrivelse, skæreplade VNGA 160408
Type KBN25M
Skæremateriale BN
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Hjørneradius R 0,8 mm
Belægning MEGACOAT
Toleranceklasse G
Version, spånbryder ME
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel nej
Basisform rombisk
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 16,6 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 9,525 mm
Hjørnevinkel 35 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode VNGA 160408
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,05 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 0,2 mm
Skæredybde ap, min. 0,05 mm
Skæredybde ap, max. 0,2 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 120 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/o
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/o
Skærestof, producentbetegnelse KBN25M
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter VNGA 160408
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255682 ME
EAN/GTIN 4960664529971
Producentnummer TBZ06008
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.