{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Označení výrobce | CNGA120404S01730MET KBN25M | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | omezené použití | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Široká řezací deska B | 12,9 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné desky L | 12,9 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| ISO kód | CNGA 120404 | |
| Řezný materiál | BN | |
| Řezné materiály, označení výrobce | KBN25M | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Typ | KBN25M | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CN1204042N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| Označení řezné destičky | CNGA 120404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Možnosti přebroušení | ne | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 255609 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664507092 | |
| Číslo výrobce | TBZ01460 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |