HFPAD 4R-58-T14 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550134
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550134
EAN/GTIN 7291075173321
Producentnummer 2550134
L-nummer L23920 1509

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 88 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 58 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle