HFPAD 6L-200-T20 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550121
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550121
EAN/GTIN 7291075173529
Producentnummer 2550121
L-nummer L23920 2905

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 3000 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 200 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,5 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle