WNMG 080412 CA6525

Art.-nr.: 252116 CA6525
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
422 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080412
Hjørneradius 1,2 mm
Type CA6525
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,8 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 220 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252116 CA6525
EAN/GTIN 4960664472345
Producentnummer TJV08633

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven