WNMG 080412 CA6525

Artikl br.: 252116 CA6525
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
452 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta CA6525
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica MS
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,8 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 220 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252116 CA6525
EAN / GTIN 4960664472345
Broj proizvođača TJV08633

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu