WNMG 080412 HB7035-1

Art.-nr.: 252072 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
351 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7035-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 320 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252072 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197875068

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven